text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SwissGrip Kapschroevendraaier met zeskant 8200 8x120 230mm


Artikelnummer
Uitvoering Handvat
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 230
Klinglengte (mm) 120
Mesvorm Rond
Magnetisch Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 230
Klinglengte (mm) 120
Mesvorm Rond
Magnetisch Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Kunststof
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 101
HS- en goederencode
Type Socket Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0587.080.001
EAN 7610733068616
UBB 500503515065
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8200.S 8-120

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.