text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanningzoeker 120-250 V AC eenpolig snedebreedte 3 mm


Artikelnummer 2Y514313
Doorgangstest Nee
Lengte (m) 140
Klinglengte (mm) 65
Klingbreedte (mm) 3
Spanningsindicatie Overig
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Doorgangstest Nee
Lengte (m) 140
Klinglengte (mm) 65
Klingbreedte (mm) 3
Spanningsindicatie Overig
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Contactloze spanningsherkenning Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Min/Max meetbescherming Nee
Meetpuntverlichting Nee
Spanningsmeetbereik (V) 120 - 250
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Belasting bij te schakelen Nee
Testwijze 1-polig
Bruikbaar in de regen Nee
Merken Fabory approved vendor
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y514313
EAN 4016133452001
UBB 500581602710
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 45200 GS POLYBEUTEL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.