text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 30
Klinglengte (mm) 30
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Uitvoering Recht
Gewicht 30
Klinglengte (mm) 30
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer P0624.001.003
EAN 7610733251285
UBB 500625430094
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8135.3-30

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.