text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Uitvoering Handvat
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 320
Klinglengte (mm) 200
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 320
Klinglengte (mm) 200
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 262
HS- en goederencode
Type Socket Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0587.130.001
EAN 7610733068661
UBB 500503515552
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8200.S 13-200

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.