text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Uitvoering Handvat
Totale lengte (mm) 310
Klinglengte (mm) 190
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 210
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Handvat
Totale lengte (mm) 310
Klinglengte (mm) 190
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 210
HS- en goederencode
Type Socket Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0587.120.001
EAN 7610733068654
UBB 500503515487
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8200.S 12-190

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.