Nedtrain Oud
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0587
P0587.055.001
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
PB Swiss 38200.5,5-90 SwissGrip Evo dopschroevendraaier voor buiten-zeskantschroeven
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
Handvat
Sleutelwijdte (mm)
3
Totale lengte (mm)
190
Klinglengte (mm)
90
Mesvorm
Rond
Magnetisch
Ja
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Handvat
Sleutelwijdte (mm)
3
Totale lengte (mm)
190
Klinglengte (mm)
90
Mesvorm
Rond
Magnetisch
Ja
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Materiaal greep
Kunststof
Met afrolbeveiliging
Ja
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
54
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Socket Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0587.055.001
EAN
7610733068500
UBB
500503514720
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 8200.5,5-90
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden