text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 123
Totale lengte (mm) 250
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 130
Greepuitvoering 1-component
Met afrolbeveiliging Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 123
Totale lengte (mm) 250
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 130
Greepuitvoering 1-component
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 123
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0556.030.130
EAN 7610733062836
UBB 500502109837
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 5400.30-130

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.