text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 35
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 80
Greepuitvoering 1-component
Met afrolbeveiliging Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 35
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 80
Greepuitvoering 1-component
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0556.015.080
EAN 7610733062799
UBB 500502109423
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 5400.15-80

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.