text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 31
Totale lengte (mm) 165
Grootte (TX) 9
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 70
Greepuitvoering 1-component
Met afrolbeveiliging Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Gewicht 31
Totale lengte (mm) 165
Grootte (TX) 9
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 70
Greepuitvoering 1-component
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 31
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0556.009.070
EAN 7610733062775
UBB 500502109266
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 5400.9-70

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.