text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 19
Totale lengte (mm) 145
Grootte (TX) 5
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 60
Greepuitvoering 1-component
Met afrolbeveiliging Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 19
Totale lengte (mm) 145
Grootte (TX) 5
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 60
Greepuitvoering 1-component
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 19
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0556.005.060
EAN 7610733062737
UBB 500502108680
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 5400.5-60

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.