text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Gewicht 23
Totale lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 60
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Gewicht 23
Totale lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 23
HS- en goederencode
Type Pozidriv Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0552.000.060
EAN 7610733062539
UBB 500502099368
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 5192.0-60

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.