text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 119
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 270
Uitvoering Recht
Gewicht 119
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 136
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver in Skin Pack

Artikelnummers

Artikelnummer P0550.105.150
EAN 7610733240470
UBB 500613214237
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 5100.5-150 CN

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.