text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 146
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 300
Uitvoering Recht
Gewicht 146
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Gewelfde kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 146
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0550.006.180
EAN 7610733062454
UBB 500502098865
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 5100.6-180/8

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.