text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 16
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 45
Klingbreedte (mm) 2
Bleddikte (mm) 0.4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 130
Uitvoering Recht
Gewicht 16
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 45
Klingbreedte (mm) 2
Bleddikte (mm) 0.4
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Gewelfde kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 16
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0550.000.040
EAN 7610733062386
UBB 500502097958
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 5100.00-45/2

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.