text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 109
Totale lengte (mm) 240
Grootte (TX) 30
Klinglengte (mm) 130
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 7
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 109
Totale lengte (mm) 240
Grootte (TX) 30
Klinglengte (mm) 130
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 7
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 109
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0509.030.130
EAN 7610733066858
UBB 500505424688
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.B 30-130

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.