text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 76
Totale lengte (mm) 225
Grootte (TX) 25
Klinglengte (mm) 120
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 76
Totale lengte (mm) 225
Grootte (TX) 25
Klinglengte (mm) 120
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 76
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0509.025.120
EAN 7610733066827
UBB 500505424019
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.B 25-120

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.