text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 39
Totale lengte (mm) 290
Grootte (TX) 10
Klinglengte (mm) 200
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Gewicht 39
Totale lengte (mm) 290
Grootte (TX) 10
Klinglengte (mm) 200
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 39
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0509.010.200
EAN 7610733066797
UBB 500505422609
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.B 10-200

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.