text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 12
Totale lengte (mm) 140
Grootte (TX) 9
Klinglengte (mm) 60
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 12
Totale lengte (mm) 140
Grootte (TX) 9
Klinglengte (mm) 60
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0509.009.060
EAN 7610733054244
UBB 500505422112
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.B 9-60

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.