text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 5
Totale lengte (mm) 127
Grootte (TX) 6
Klinglengte (mm) 50
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 5
Totale lengte (mm) 127
Grootte (TX) 6
Klinglengte (mm) 50
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0509.006.050
EAN 7610733054268
UBB 500505421791
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.B 6-50

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.