text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 54
Totale lengte (mm) 200
Grootte (TX) 20
Klinglengte (mm) 100
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 54
Totale lengte (mm) 200
Grootte (TX) 20
Klinglengte (mm) 100
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 54
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer P0508.320.100
EAN 7610733244591
UBB 500620085810
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.20-100 OR

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.