text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Specificaties

Gewicht 38
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 15
Klinglengte (mm) 80
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer P0508.315.080
EAN 7610733244584
UBB 500620085737
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.15-80 YE

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.