text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 28
Totale lengte (mm) 160
Grootte (TX) 10
Klinglengte (mm) 70
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 28
Totale lengte (mm) 160
Grootte (TX) 10
Klinglengte (mm) 70
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 28
HS- en goederencode
Type Light Green Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0508.310.070
EAN 7610733244577
UBB 500620085653
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.10-70 YG

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.