text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 22
Totale lengte (mm) 140
Grootte (TX) 9
Klinglengte (mm) 60
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 22
Totale lengte (mm) 140
Grootte (TX) 9
Klinglengte (mm) 60
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer P0508.309.060
EAN 7610733244560
UBB 500620085570
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.9-60 GR

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.