text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 20
Totale lengte (mm) 140
Grootte (TX) 8
Klinglengte (mm) 60
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 20
Totale lengte (mm) 140
Grootte (TX) 8
Klinglengte (mm) 60
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 7
HS- en goederencode
Type Light Blue Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0508.308.060
EAN 7610733244553
UBB 500620085406
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.8-60 LG

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.