text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 172
Totale lengte (mm) 280
Grootte (TX) 40
Klinglengte (mm) 140
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 172
Totale lengte (mm) 280
Grootte (TX) 40
Klinglengte (mm) 140
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 8
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 172
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0508.140.140
EAN 7610733241705
UBB 500613213650
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.40-140 CN

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.