text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 152
Totale lengte (mm) 280
Grootte (TX) 40
Klinglengte (mm) 140
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 8
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Gewicht 152
Totale lengte (mm) 280
Grootte (TX) 40
Klinglengte (mm) 140
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 8
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 152
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0508.040.140
EAN 7610733079285
UBB 241124991324
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.40-140

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.