text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Gewicht 110
Totale lengte (mm) 240
Grootte (TX) 30
Klinglengte (mm) 130
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 7
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 110
Totale lengte (mm) 240
Grootte (TX) 30
Klinglengte (mm) 130
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 7
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 110
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0508.030.130
EAN 7610733079278
UBB 241124991241
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.30-130

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.