text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 4
Gewicht 247
Totale lengte (mm) 320
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Klinglengte (mm) 200
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 4
Gewicht 247
Totale lengte (mm) 320
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 10
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 17
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 247
HS- en goederencode
Type Pozidriv Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0505.004.200
EAN 7610733079094
UBB 241124989369
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8192.S 4-200

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.