text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Gewicht 101
Totale lengte (mm) 210
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Gewicht 101
Totale lengte (mm) 210
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 7
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 10
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 101
HS- en goederencode
Type Pozidriv Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0505.002.100
EAN 7610733079070
UBB 241124989104
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8192.S 2-100

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.