text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Gewicht 72
Totale lengte (mm) 205
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Gewicht 72
Totale lengte (mm) 205
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 72
HS- en goederencode
Type Orange Pozidriv Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0504.103.100
EAN 7610733254088
UBB 500627755696
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8192.2-100/6 OR

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.