text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 1
Gewicht 44
Totale lengte (mm) 175
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 1
Gewicht 44
Totale lengte (mm) 175
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 44
HS- en goederencode
Type Light Green Pozidriv Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0504.102.080
EAN 7610733254071
UBB 500627755514
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8192.1-80 YG

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.