Tools
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0504
P0504.004.200
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
PB Swiss Tools Schroevendraaiers
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
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
4
Gewicht
221
Totale lengte (mm)
330
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
Klinglengte (mm)
200
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
4
Gewicht
221
Totale lengte (mm)
330
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
10
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
221
Type
Pozidriv Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0504.004.200
EAN
7610733216888
UBB
500504152512
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 8192.4-200