text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 4
Gewicht 246
Totale lengte (mm) 320
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 200
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 4
Gewicht 246
Totale lengte (mm) 320
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 10
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 246
HS- en goederencode
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0503.004.200
EAN 7610733079025
UBB 241124988601
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8193.4-200

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.