text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 44
Totale lengte (mm) 175
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer P0502.301.080
EAN 7610733244522
UBB 500620085166
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8190.1-80 YG

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.