text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Specificaties

Klinglengte (mm) 60
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 23
Totale lengte (mm) 140
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer P0502.300.060
EAN 7610733244515
UBB 500620085083
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8190.0-60 LG

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.