text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 186
Totale lengte (mm) 510
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 400
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Gewicht 186
Totale lengte (mm) 510
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 7
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 186
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer P0502.024.007
EAN 7610733216826
UBB 500504151605
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8190.2-400/7

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.