text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 2
Gewicht 141
Totale lengte (mm) 360
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Klinglengte (mm) 250
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 2
Gewicht 141
Totale lengte (mm) 360
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 7
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 141
HS- en goederencode
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0502.022.507
EAN 7610733212637
UBB 500504151456
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8190.2-250/7

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.