text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 4
Gewicht 221
Totale lengte (mm) 330
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Klinglengte (mm) 200
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 4
Gewicht 221
Totale lengte (mm) 330
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 10
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 221
HS- en goederencode 8205400000
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0502.004.200
EAN 7610733216840
UBB 500504151290
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8190.4-200

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.