Tools
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0502
P0502.000.060
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
PB Swiss Tools Schroevendraaiers
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
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
0
Gewicht
23
Totale lengte (mm)
140
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Klinglengte (mm)
60
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
0
Gewicht
23
Totale lengte (mm)
140
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
4
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
23
HS- en goederencode
8205400000
Type
Phillips Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0502.000.060
EAN
7610733078967
UBB
241124988031
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 8190.0-60
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen