Tools
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0502
P0502.000.004
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
PB Swiss 38190.00-40 SwissGrip Evo schroevendraaier voor Phillips-schroeven
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
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
00
Gewicht
9
Totale lengte (mm)
100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Klinglengte (mm)
40
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
00
Gewicht
9
Totale lengte (mm)
100
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
3
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
9
Type
Phillips Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0502.000.004
EAN
7610733214242
UBB
500504150466
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 8190.00-40
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden