text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 165
Klinglengte (mm) 180
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.6
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 300
Uitvoering Recht
Gewicht 165
Klinglengte (mm) 180
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.6
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 8
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 165
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver with Hex Portion

Artikelnummers

Artikelnummer P0501.006.180
EAN 7610733078943
UBB 241124987876
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8102.6-180

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.