text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 117
Klinglengte (mm) 160
Klingbreedte (mm) 7
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 270
Uitvoering Recht
Gewicht 117
Klinglengte (mm) 160
Klingbreedte (mm) 7
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 7
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 117
HS- en goederencode
Type ESD Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0501.005.160
EAN 7610733078936
UBB 241124987793
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8102.5-160

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.