Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0500
P0500.302.180
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
PB Swiss 38100.6-180 BL RainBow SwissGrip Evo schroevendraaier voor gleufkopschroeven
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
Toon alle lengtes
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
153
Klinglengte (mm)
180
Klingbreedte (mm)
10
Bleddikte (mm)
1.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
300
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
153
Klinglengte (mm)
180
Klingbreedte (mm)
10
Bleddikte (mm)
1.6
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
8
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merken
Pb swiss tools
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0500.302.180
EAN
7610733244508
UBB
500620084904
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 8100.6-180 BL
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden