Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0500
P0500.302.160
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
PB Swiss Tools Schroevendraaiers
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
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
111
Klinglengte (mm)
160
Klingbreedte (mm)
8
Bleddikte (mm)
1.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
270
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
111
Klinglengte (mm)
160
Klingbreedte (mm)
8
Bleddikte (mm)
1.2
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
7
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
111
Type
Red Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0500.302.160
EAN
7610733244492
UBB
500620084821
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 8100.5-160 RE