text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Műszaki adatok

Totale lengte (mm) 320
Uitvoering Recht
Gewicht 188
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 13
Bleddikte (mm) 2
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 9
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode

Cikkszámok

Cikkszám P0500.107.200
EAN 7610733241538
UBB 500613211910
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz PB 8140.7-200 CN

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.