text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 80
Klinglengte (mm) 140
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 245
Uitvoering Recht
Gewicht 80
Klinglengte (mm) 140
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Gewelfde kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 97
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver in Skin Pack

Artikelnummers

Artikelnummer P0500.104.140
EAN 7610733241507
UBB 500613211670
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8100.4-140 CN

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.