text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 20
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Uitvoering Recht
Gewicht 20
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
Gewelfde kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver in Blister Pack

Artikelnummers

Artikelnummer P0500.100.080
EAN 7610733241460
UBB 500613211266
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8100.0-80 CN

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.