text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 188
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 13
Bleddikte (mm) 2
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 320
Uitvoering Recht
Gewicht 188
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 13
Bleddikte (mm) 2
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 9
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 188
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0500.007.200
EAN 7610733078929
UBB 241124987611
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8140.7-200

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.