text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 281
Klinglengte (mm) 500
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 620
Uitvoering Recht
Gewicht 281
Klinglengte (mm) 500
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 7
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 281
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0500.006.500
EAN 7610733217007
UBB 500504150383
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8140.6-500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.