text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 95
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 210
Uitvoering Recht
Gewicht 95
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 7
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 95
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0500.005.100
EAN 7610733216987
UBB 500504150128
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8140.5-100

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.